Beli binder ring 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Glass Filing Cabinet (Lemari Arsip)atribut:
- Dimensions (mm): 900x400x1850
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- INTAGSTAR Lemari Arsip Central LockDeskripsi:Filling cabinet 3 laci untuk penyimpanan dokumen maupun ordner Ukuran laci nya yang standard bisa digunakan untuk Map Gantung berukuran Folio Material plat tebal 0.6mm Warna kombinasi light grey untuk bagian laci / pintu, dan grey untuk bagian body Dimensi : W 452 x D 620 x H 1031 mm
- Alba Lemari Bajaatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- Alba Lemari Arsip 4 Laci Handle Aluminiumatribut:
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1335x465x620
- Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
- Color: Dark Grey
- Construction: Central Lock, Double Rell, Plastic Handle, Plastic Etiquet
- Handle Drawer: Aluminium
- Material: Cold rolled steel sheet JIS-SPCC-G.3141
- Number of Drawer: 4
- Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
- TIGER (Office) Lemari Arsip 2 LaciDeskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mmatribut:
- Size (WxDxH): 452x620x731 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
Daftar Harga binder ring 2 Terbaru March 2026
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun | Rp2.799.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)

/P103138435-1.jpg)


/P103022170-1.jpg)
%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)



%20Steel%20Cupboard%20Glass%20Filing%20Cabinet%20(Lemari%20Arsip)/P101004276-1.jpg)
%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)



/P103153832-1.jpg)

%20Lemari%20Arsip%202%20Laci/7lP101004273-4.jpg)